ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=696x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191068
Breite - 696 mm
Höhe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233430
Hersteller Artikelnummer
191068
Hersteller Typ
AFC150
Hersteller Artikel Nr.:
191068
Breite:
696 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


