ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=696x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191073
Breite - 696 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233432
Hersteller Artikelnummer
191073
Hersteller Typ
AFC200
Hersteller Artikel Nr.:
191073
Breite:
696 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


