ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=916x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191088
Breite - 916 mm
Höhe - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233438
Hersteller Artikelnummer
191088
Hersteller Typ
AFD100
Hersteller Artikel Nr.:
191088
Breite:
916 mm
Höhe:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


