ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=916x175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191093
Breite - 916 mm
Höhe - 175 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233441
Hersteller Artikelnummer
191093
Hersteller Typ
AFD175
Hersteller Artikel Nr.:
191093
Breite:
916 mm
Höhe:
175 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


