ERA - Automatenfrontpl.Metall,BxH=916x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191095
Breite - 916 mm
Höhe - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233442
Hersteller Artikelnummer
191095
Hersteller Typ
AFD200
Hersteller Artikel Nr.:
191095
Breite:
916 mm
Höhe:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Automatenfrontplatte mit PSK


