ERA - Automatenfrontpl. mit PSK für VK60x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191094
Breite - 916 mm
Höhe - 175 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528045
Hersteller Artikelnummer
191094
Hersteller Typ
AFD175VK60
Hersteller Artikel Nr.:
191094
Breite:
916 mm
Höhe:
175 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Automatenfrontpl. mit PSK für VK60x80 42TE, AS aus der Mitte


