ERA - Automatenfrontplatte mit PSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191069
Breite - 696 mm
Höhe - 150 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528044
Hersteller Artikelnummer
191069
Hersteller Typ
AFC150VK60
Hersteller Artikel Nr.:
191069
Breite:
696 mm
Höhe:
150 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Automatenfrontplatte mit PSK für VK60x80, für 29TE


