Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Baustromvert. AEV-Schrank 80A/NH00 + ÜA

ERA
kopierenkopieren
ERA - Baustromvert. AEV-Schrank 80A/NH00 + ÜA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1075182

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233387

Hersteller Artikelnummer

1075182

Hersteller Typ

BVAE80-6321

Hersteller Artikel Nr.:

1075182

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

80 A

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Breite:

1016 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

AEV-Baustromverteiler 80A/NH00 mit ÜA2-4, Hauptschalter, Tür mit EHS61005