Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Baustromverteiler A-Schrank 63A/NH00

ERA
kopierenkopieren
ERA - Baustromverteiler A-Schrank 63A/NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1075155

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Anzahl der Zählerfelder - 1

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233164

Hersteller Artikelnummer

1075155

Hersteller Typ

BVA80-63

Hersteller Artikel Nr.:

1075155

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

80 A

Anzahl der Zählerfelder:

1

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

446 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

250 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

A-Baustromverteiler 63A/NH00 mit ÜA2-4, FI-Absperrung, Tür mit EHS61005