Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Baustromverteiler EV-Schrank 125A/NH00

ERA
kopierenkopieren
ERA - Baustromverteiler EV-Schrank 125A/NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1075186

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233925

Hersteller Artikelnummer

1075186

Hersteller Typ

BVE125-6332

Hersteller Artikel Nr.:

1075186

Bemessungsspannung:

230/400 V

Bemessungsstrom:

125 A

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

3

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Breite:

1016 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

EV-Baustromverteiler 125A/NH00 mit Hauptschalter, Tür mit EHS61005