ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=1136x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191857
Breite - 1136 mm
Höhe - 250 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233577
Hersteller Artikelnummer
191857
Hersteller Typ
BFE250
Hersteller Artikel Nr.:
191857
Breite:
1136 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


