ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=1136x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191860
Breite - 1136 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233578
Hersteller Artikelnummer
191860
Hersteller Typ
BFE300
Hersteller Artikel Nr.:
191860
Breite:
1136 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


