ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=1136x800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191865
Breite - 1136 mm
Höhe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233582
Hersteller Artikelnummer
191865
Hersteller Typ
BFE800
Hersteller Artikel Nr.:
191865
Breite:
1136 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


