ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=476x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191809
Breite - 476 mm
Höhe - 250 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233544
Hersteller Artikelnummer
191809
Hersteller Typ
BFB250
Hersteller Artikel Nr.:
191809
Breite:
476 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


