ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=476x500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191815
Breite - 476 mm
Höhe - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233548
Hersteller Artikelnummer
191815
Hersteller Typ
BFB500
Hersteller Artikel Nr.:
191815
Breite:
476 mm
Höhe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


