ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=476x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191814
Breite - 476 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233547
Hersteller Artikelnummer
191814
Hersteller Typ
BFB50
Hersteller Artikel Nr.:
191814
Breite:
476 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


