ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=696x250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191825
Breite - 696 mm
Höhe - 250 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233555
Hersteller Artikelnummer
191825
Hersteller Typ
BFC250
Hersteller Artikel Nr.:
191825
Breite:
696 mm
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


