ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=696x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191828
Breite - 696 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233556
Hersteller Artikelnummer
191828
Hersteller Typ
BFC300
Hersteller Artikel Nr.:
191828
Breite:
696 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


