ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=696x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191829
Breite - 696 mm
Höhe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233557
Hersteller Artikelnummer
191829
Hersteller Typ
BFC400
Hersteller Artikel Nr.:
191829
Breite:
696 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


