ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=916x300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191844
Breite - 916 mm
Höhe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233567
Hersteller Artikelnummer
191844
Hersteller Typ
BFD300
Hersteller Artikel Nr.:
191844
Breite:
916 mm
Höhe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


