ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=916x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191845
Breite - 916 mm
Höhe - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233568
Hersteller Artikelnummer
191845
Hersteller Typ
BFD400
Hersteller Artikel Nr.:
191845
Breite:
916 mm
Höhe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


