ERA - Blindfrontplatte Metall, BxH=916x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191846
Breite - 916 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233569
Hersteller Artikelnummer
191846
Hersteller Typ
BFD50
Hersteller Artikel Nr.:
191846
Breite:
916 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Blindfrontplatte mit PSK


