ERA - Blindfrontplatte mit PSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 191848
Breite - 916 mm
Höhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Oberfläche - pulverbeschichtet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528070
Hersteller Artikelnummer
191848
Hersteller Typ
BFD75
Hersteller Artikel Nr.:
191848
Breite:
916 mm
Höhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
ERA BFD75 Blindfrontplatte mit Pegelschrauben-Kontakt (PSK), Breite 75 mm. Füllblende für ungenutzte Positionen in ERA-Verteilergehäusen.


