Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Bodenblech mit schiebbaren Dichtungsgummi für FLS

ERA
kopierenkopieren
ERA - Bodenblech mit schiebbaren Dichtungsgummi für FLS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 196258

  • Ausführung - Bodenblech

  • Breite - 610 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528174

Hersteller Artikelnummer

196258

Hersteller Typ

FLSBDC

Hersteller Artikel Nr.:

196258

Ausführung:

Bodenblech

Breite:

610 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Bodenblech FLSBDC von ERA mit schiebbaren Dichtungsgummis für das ERA-FLS-Freiluftgehäusesystem. Die schiebbare Dichtung ermöglicht eine variable Anpassung der Kabeleinführungsöffnungen und schützt das Gehäuseinnere vor Feuchtigkeit und Verschmutzung bei Außenmontage.