ERA - Dachlüftergeh.aktiv für C-Breite,160m³/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 205463
Anzahl der Lüfter - 1
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 160 m³/h
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235427
Hersteller Artikelnummer
205463
Hersteller Typ
SKDL160C
Hersteller Artikel Nr.:
205463
Anzahl der Lüfter:
1
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
160 m³/h
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
grau
Breite:
610 mm
Höhe:
75 mm
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Nein
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


