Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Doppel-Lenkrolle,H=100mm,Rollen-dm=75mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Doppel-Lenkrolle,H=100mm,Rollen-dm=75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193292

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233617

Hersteller Artikelnummer

193292

Hersteller Typ

DLR100

Hersteller Artikel Nr.:

193292

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Doppel-Lenkrolle h=100mm, Rollen-Dm=75mm, Belastung=80kg