Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Doppel-Lenkrolle,H=125mm,Rollen-dm=100mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Doppel-Lenkrolle,H=125mm,Rollen-dm=100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193294

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233618

Hersteller Artikelnummer

193294

Hersteller Typ

DLR125

Hersteller Artikel Nr.:

193294

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Doppel-Lenkrolle h=125mm, Rollen-Dm=100mm,Belastung 120kg