Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Doppel-Lenkrolle,H=75mm,Rollen-dm=50mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Doppel-Lenkrolle,H=75mm,Rollen-dm=50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 193296

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233619

Hersteller Artikelnummer

193296

Hersteller Typ

DLR75

Hersteller Artikel Nr.:

193296

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Doppel-Lenkrolle h=75mm, Rollen-Dm=50mm, Belastung 80kg