ERA - Eingrabsock.f.Freiluftgeh.,NIRO,RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202510
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Breite - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120235402
Hersteller Artikelnummer
202510
Hersteller Typ
NSD330
Hersteller Artikel Nr.:
202510
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1100 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
330 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


