Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Erhoehungswinkel 140mm hoch

ERA
kopierenkopieren
ERA - Erhoehungswinkel 140mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194487

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 140 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120235130

Hersteller Artikelnummer

194487

Hersteller Typ

EHW140

Hersteller Artikel Nr.:

194487

Ausführung:

sonstige

Höhe:

140 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Erhöhungswinkel 140mm hoch inklusive Befestigungsschrauben