Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Erhöhungswinkel 160mm hoch

ERA
kopierenkopieren
ERA - Erhöhungswinkel 160mm hoch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 194489

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 160 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120528172

Hersteller Artikelnummer

194489

Hersteller Typ

EHW160

Hersteller Artikel Nr.:

194489

Ausführung:

sonstige

Höhe:

160 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Erhöhungswinkel 160mm hoch inklusive Befestigungsschrauben