ERA - Festeinbausatz, metrisch, 47 SU Hoehenmaß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189376
Ausführung - 482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe - 47 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120232797
Hersteller Artikelnummer
189376
Hersteller Typ
19RPFESMC5
Hersteller Artikel Nr.:
189376
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Höhe:
47 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Festeinbausatz, metrisch 47 SU Höhenmaß


