ERA - Freiluftgehaeuse IP54 NIROSTA, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 196243
Breite - 450 mm
Höhe - 900 mm
Tiefe - 350 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120233968
Hersteller Artikelnummer
196243
Hersteller Typ
FLSA3-350
Hersteller Artikel Nr.:
196243
Breite:
450 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
350 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Koppelbar:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mastbefestigung:
Nein
Mit Lüftungstür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schrägdach:
Ja
EMV-Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


