Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Gasdruckdämpfer 50N L=360mm, Hub=150mm

ERA
kopierenkopieren
ERA - Gasdruckdämpfer 50N L=360mm, Hub=150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 196490

  • Ausführung - Gasdruckfeder

  • Werkstoff - Metall

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120896471

Hersteller Artikelnummer

196490

Hersteller Typ

GASD360K050.B08

Hersteller Artikel Nr.:

196490

Ausführung:

Gasdruckfeder

Werkstoff:

Metall

Zolltarifnummer:

85371098

Gasdruckdämpfer 50N L=360mm, Hub=150mm Kugelpfanne mit Anschlussgewinde M6x12mm