ERA - Gerätequerschiene Rasterlochung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208852
Ausführung - Montageschiene
Breite - 652 mm
Höhe - 244 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528177
Hersteller Artikelnummer
208852
Hersteller Typ
GQRC250
Hersteller Artikel Nr.:
208852
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
652 mm
Höhe:
244 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Metall
Gerätequerschiene Rasterlochung 1,5mm verz,+10x B4,2X16LO


