ERA - Gerätequerschiene Rasterlochung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208853
Ausführung - Montageschiene
Breite - 652 mm
Höhe - 344 mm
Tiefe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528178
Hersteller Artikelnummer
208853
Hersteller Typ
GQRC350
Hersteller Artikel Nr.:
208853
Ausführung:
Montageschiene
Breite:
652 mm
Höhe:
344 mm
Tiefe:
20 mm
Werkstoff:
Metall
Gerätequerschiene Rasterlochung 1,5mm verz,+10x B4,2X16LO


