Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Geteiltes Bodenbl.f.Stand- u.Anreihvert.

ERA
kopierenkopieren
ERA - Geteiltes Bodenbl.f.Stand- u.Anreihvert.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 191688

  • Ausführung - Bodenblech

  • Breite - 408 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233492

Hersteller Artikelnummer

191688

Hersteller Typ

BBB400

Hersteller Artikel Nr.:

191688

Ausführung:

Bodenblech

Breite:

408 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

2-teiliges Bodenblech ohne Ausschnitt für SS und RQ