ERA - GV Aufputz-Zählerverteiler Energie Graz IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226436
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528188
Hersteller Artikelnummer
226436
Hersteller Typ
GVB3ST1G
Hersteller Artikel Nr.:
226436
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
576 mm
Höhe:
900 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


