ERA - GV Aufputz-Zählerverteiler Energie Graz IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 226437
Anzahl der Zählerplätze - 2
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528190
Hersteller Artikelnummer
226437
Hersteller Typ
GVB4ST1G
Hersteller Artikel Nr.:
226437
Anzahl der Zählerplätze:
2
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
576 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


