ERA - GV Aufputz-Zählerverteiler Steiermark IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211595
Anzahl der Zählerplätze - 3
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528196
Hersteller Artikelnummer
211595
Hersteller Typ
GVC4ST1
Hersteller Artikel Nr.:
211595
Anzahl der Zählerplätze:
3
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
796 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


