ERA - GV Aufputz-Zählerverteiler Steiermark IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211602
Anzahl der Zählerplätze - 6
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Stahl
Mit Montageplatte - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120528201
Hersteller Artikelnummer
211602
Hersteller Typ
GVC8ST2
Hersteller Artikel Nr.:
211602
Anzahl der Zählerplätze:
6
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Verteilerreihen:
3
Breite:
796 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
250 mm
Zolltarifnummer:
85381000


