Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Haltewinkel 110mm lang

ERA
kopierenkopieren
ERA - Haltewinkel 110mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197486

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 100 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234135

Hersteller Artikelnummer

197486

Hersteller Typ

HW100

Hersteller Artikel Nr.:

197486

Ausführung:

sonstige

Höhe:

100 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Haltewinkel 100mm lang