Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Haltewinkel 110mm lang

ERA
kopierenkopieren
ERA - Haltewinkel 110mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197487

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 110 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234136

Hersteller Artikelnummer

197487

Hersteller Typ

HW110

Hersteller Artikel Nr.:

197487

Ausführung:

sonstige

Höhe:

110 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Haltewinkel 110 mm lang (HW110). Montagewinkel für den Ausbau von ERA Schaltschränken und Verteilern. Ermöglicht die Befestigung von Montageplatten, Schienen und Zubehör. Hersteller ERA.