Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Haltewinkel 150mm lang

ERA
kopierenkopieren
ERA - Haltewinkel 150mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197491

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 150 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234140

Hersteller Artikelnummer

197491

Hersteller Typ

HW150

Hersteller Artikel Nr.:

197491

Ausführung:

sonstige

Höhe:

150 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Haltewinkel 150 mm lang (HW150). Montagewinkel für den Ausbau von ERA Schaltschränken und Verteilern. Ermöglicht die Befestigung von Montageplatten, Schienen und Zubehör. Hersteller ERA.