Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Haltewinkel HWVK40 +Schr.

ERA
kopierenkopieren
ERA - Haltewinkel HWVK40 +Schr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197524

  • Ausführung - sonstige

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234172

Hersteller Artikelnummer

197524

Hersteller Typ

HWVK40X40

Hersteller Artikel Nr.:

197524

Ausführung:

sonstige

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Haltewinkel für Verdrahtungskanalaufbau