Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Hauptleitungsabzweigklemme YM 70mm² 1-polig grau

ERA
kopierenkopieren
ERA - Hauptleitungsabzweigklemme YM 70mm² 1-polig grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219036

  • Zolltarifnummer - 85371098

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120896473

Hersteller Artikelnummer

219036

Hersteller Typ

HKL1X70YM4ALU.H12

Hersteller Artikel Nr.:

219036

Zolltarifnummer:

85371098

Hauptleitungsabzweigklemme YM 70mm² 1-polig Grau Cu 300A, Alu 185A, 1000VUC, 2x Zuleitung, 2x Abgang