ERA - Industrie-Anreihverteiler-FT außenlieg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 197817
Ausführung - Anschlagtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120234223
Hersteller Artikelnummer
197817
Hersteller Typ
IASTA9
Hersteller Artikel Nr.:
197817
Ausführung:
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


