Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Industrie-Anreihverteiler-Rahmenquader

ERA
kopierenkopieren
ERA - Industrie-Anreihverteiler-Rahmenquader

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 197619

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2050 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120234184

Hersteller Artikelnummer

197619

Hersteller Typ

IASC9-600

Hersteller Artikel Nr.:

197619

Breite:

800 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Koppelbar:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Industrie-Anreihverteiler-Rahmenquader IP54