Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Industrie-Wandschrank, IP55, RAL7035

ERA
kopierenkopieren
ERA - Industrie-Wandschrank, IP55, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 196281

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1250 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120233994

Hersteller Artikelnummer

196281

Hersteller Typ

FLWB5-250

Hersteller Artikel Nr.:

196281

Breite:

600 mm

Höhe:

1250 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Schrägdach:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Freiluft-Wandgehäuse IP54