Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ERA - Installationsmodul für 45mm Einbaugeraete

ERA
kopierenkopieren
ERA - Installationsmodul für 45mm Einbaugeraete

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 189065

  • Breite - 482.6 mm

  • Anbaumöglichkeit - Nein

  • Halogenfrei - Nein

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120232662

Hersteller Artikelnummer

189065

Hersteller Typ

19IMGF45

Hersteller Artikel Nr.:

189065

Breite:

482.6 mm

Anbaumöglichkeit:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

grau

Mit Deckel:

Nein

Mit transparentem Deckel:

Nein

Plombierbar:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Installationsmodul für 45mm Einbaugeräte allseitig geschl.+Bürsteneinführung, 3HE